HAVEP AMK. OVERALL 2095-003 KORENBLAUW MT 62
HAVEP AMK. OVERALL 2095-003
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:2095-003170--62
Rubix:22351560
EAN:8713042013953

Documenten
Productdetails : HAVEP AMK. OVERALL 2095-003 KORENBLAUW MT 62
- verdekte ritssluiting
- 2 zijzakken
- borstzak met klep en pennenzakje
- achterzak
- duimstokzak
- verstelbare elastische schouderbanden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 62 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
| Gewicht | 245 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,32 excl. BTW
/ stuk
€ 45,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
