HAVEP AMK. OVERALL 2098-048 FLESSENGROEN MT 50
HAVEP AMK. OVERALL 2098-048
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:2098-048400--50
Rubix:22352612
EAN:8713042019092

Documenten
Productdetails : HAVEP AMK. OVERALL 2098-048 FLESSENGROEN MT 50
- verdekte ritssluiting
- 2 zijzakken
- borstzak met klep en pennenzakje
- achterzak
- duimstokzak
- verstelbare elastische schouderbanden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | 50 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% katoen, keperbinding |
| Gewicht | 300 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,02 excl. BTW
/ stuk
€ 47,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
