HAVEP AMK. OVERALL ATTITUDE 20195391 ZWART/CHARCOAL MT 66
HAVEP AMK. OVERALL ATTITUDE 20195391
Zie technische informatieReferenties
Havep:20195-391-CDK--66
Rubix:22352563



Productdetails : HAVEP AMK. OVERALL ATTITUDE 20195391 ZWART/CHARCOAL MT 66
- verdekte ritssluiting
- 2 ruime ingezette zijzakken
- tricot in de zijnaden
- ruime borstzak met rits aan de zijkant
- 2 ruime achterzakken waarvan 1 met klep
- loshangende duimstokzak met extra toolzakjes
- ruime loshangende dijbeenzak met klep en extra opbergmogelijkheden door de extra toolzakjes
- makkelijk toegankelijke Cordura® kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband
- voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm
- Cordura® versterkingen en drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur
- verstelbare hamerlus d.m.v. drukknoop
- zeer sterk ademend stretch doek (polyamide/Lycra) in de knieholte voor optimaal draagcomfort
- verstelbare schouderbanden met elastiek
- extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring
- 1 D-ring voor badgehouder
- reflecterende piping
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 66 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 260 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,72 excl. BTW
/ stuk
€ 97,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
66
