HAVEP AMK. OVERALL KNZ 2191-048 KHAKI MT 52
HAVEP AMK. OVERALL KNZ 2191-048
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:2191-048350--52
Rubix:22354424
EAN:8713042211458

Documenten
Productdetails : HAVEP AMK. OVERALL KNZ 2191-048 KHAKI MT 52
- verdekte ritssluiting
- 2 zijzakken
- borstzak met klep en pennenzakje
- achterzak
- duimstokzak
- kniezakken
- verstelbare elastische schouderbanden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | khaki |
| Maat | 52 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% katoen, keperbinding |
| Gewicht | 300 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,00 excl. BTW
/ stuk
€ 54,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
52
