HAVEP AMK. OVERALL WORKER 2943-033 ZWART MT 46
HAVEP AMK. OVERALL WORKER 2943-033 ZWART
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:2943-033500--46
Rubix:22359096





Documenten
Productdetails : HAVEP AMK. OVERALL WORKER 2943-033 ZWART MT 46
verdekte ritssluiting, 2 ingezette zijzakken waarvan 1 met extra opgestikt zakje, borstzak met klep, 2 achterzakken met klep, duimstokzak met rolmaatzakje, dijbeenzak met klep, GSM-zakje met klep, Cordura® kniezakken, Cordura® versterkingen, 1 D-ring voor, verstelbare elastische schouderbanden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% katoen/35% polyester, keperbinding |
| Gewicht | 295 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,98 excl. BTW
/ stuk
€ 91,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
46
