HAVEP AMK. OVERALL WORKER 2943-033 ZWART MT 54
HAVEP AMK. OVERALL WORKER 2943-033
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:2943-033500--54
Rubix:22350208
EAN:8713043175209





Documenten
Productdetails : HAVEP AMK. OVERALL WORKER 2943-033 ZWART MT 54
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken waarvan 1 met extra opgestikt zakje
- borstzak met klep
- 2 achterzakken met klep
- duimstokzak met rolmaatzakje
- dijbeenzak met klep
- GSM-zakje met klep
- Cordura® kniezakken
- Cordura® versterkingen
- 1 D-ring voor
- verstelbare elastische schouderbanden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 54 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% katoen/35% polyester, keperbinding |
| Gewicht | 295 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,98 excl. BTW
/ stuk
€ 91,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
54
