HAVEP BERMUDA ATTITUDE 80241391 ZWART/CHARCOAL MT 60
HAVEP BERMUDA ATTITUDE 80241391 ZWART/CHARCOAL
Zie technische informatieReferenties



Productdetails : HAVEP BERMUDA ATTITUDE 80241391 ZWART/CHARCOAL MT 60
Kenmerken
Super sterke werkkleding van de hoogste kwaliteit
Vele doordachte en praktische opbergmogelijkheden
Gemaakt van lichter materiaal
Samenstelling
Verdekte ritssluiting, 2 ruime ingezette zijzakken waarvan 1 extra zakje met rits, 2 ruime achterzakken waarvan 1 met klep, loshangende duimstokzak met extra toolzakjes, ruime loshangende dijbeenzak met klep en extra opbergmogelijkheden door de geïntegreerde GSM-zak en de extra toolzakjes, Cordura® versterkingen en drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur, brede riemlussen, verstelbare hamerlus d.m.v. drukknoop, extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring, 1 D-ring voor badgehouder, reflecterende piping.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 60 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | grijs |
| Materiaal | 65% katoen, 35% polyester |
| Gewicht | 260 g/m² |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
