HAVEP BERMUDA ATTITUDE 80598520 ZWART/CHARCOAL MT 60
HAVEP BERMUDA ATTITUDE 80598520
Zie technische informatieReferenties
Havep:80598520CDK--60
Rubix:A0611138
EAN:8718641317259



Productdetails : HAVEP BERMUDA ATTITUDE 80598520 ZWART/CHARCOAL MT 60
- Brede riemlussen
- Verdekte ritssluiting
- 2 zijzakken
- Loshangende meterzak met extra toolzakje
- Loshangende dijbeenzak met klep en drukkers, extra zak boven klep met zichtbare rits
- Elastiek in de rug
- 2 ingezette achterzakken met klep en drukker
- Ingezet kruisstuk ter voorkoming van uitscheuring
- Gebruik gemaakt van 3 naaldsstiksel op kwetsbare plekken voor een langere levensduur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 60 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 91%/9% | polyester (recycled)/elastaan | 295 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,97 excl. BTW
/ stuk
€ 72,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
