HAVEP BODYBROEK 2783-033 KORENBLAUW MT 50
HAVEP BODYBROEK 2783-033 KORENBLAUW
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:2783-033170--50
Rubix:22359007
EAN:8713042660799

Documenten
Productdetails : HAVEP BODYBROEK 2783-033 KORENBLAUW MT 50
verdekte ritssluiting met drukknopen, 2 zijzakken, 2 intasten, borstzak met klep, pennenzakje, GSM-zakje, achterzak met klep, duimstokzak met rolmaatzakje, kniezakken, elastiek in rug, elastisch schouderpand
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 50 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 295 g/m² |
| Materiaal | 65% katoen/35% polyester, keperbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,12 excl. BTW
/ stuk
€ 70,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
50
