HAVEP BODYBROEK ISO20471 RWS 2683-051 FLUO ORANJE MT 56
HAVEP BODYBROEK ISO20471 RWS 2683-051
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:2683-051620--56
Rubix:22350808
EAN:8717575057927

Documenten
Productdetails : HAVEP BODYBROEK ISO20471 RWS 2683-051 FLUO ORANJE MT 56
- RWS Bodybroek
- verdekte ritssluiting met drukknopen
- 2 voorzakken
- 2 intasten
- loshangende binnenzak
- achterzak
- duimstokzak
- kniezakken binnenzijde
- reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 56 |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% polyester/40% katoen, satijnbinding |
| Gewicht | 300 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,17 excl. BTW
/ stuk
€ 97,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
56
