HAVEP BODYBROEK STRETCH RWS 20484 ORANJE MT 58
HAVEP BODYBROEK STRETCH RWS 20484
Zie technische informatieReferenties
Havep:20484546CAK--58
Rubix:A0757981
EAN:8718641357057



Productdetails : HAVEP BODYBROEK STRETCH RWS 20484 ORANJE MT 58
- Voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm
- Verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen en klittenband
- Verstelbare schouderbanden met klittenband
- 2 ingezette zijzakken
- 2 intasten
- 2 opgezette borstzakken
- Een verdekte achterzak met klep
- Loshangende duimstokzak met pennenzak
- Loshangende dijbeenzak met klep
- Drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor extra lange levensduur
- Gesealde reflectiebanden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 58 |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 265 g/m² |
| Materiaal | 88%/12% | polyester (sorona®)/polyester(recycled) | 2/1 keperbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,37 excl. BTW
/ stuk
€ 127,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
Maat
58
