HAVEP BODYWARMER ATTITUDE 50184395 INDIGO BLAUW MT 5XL
HAVEP BODYWARMER ATTITUDE 50184395
Zie technische informatieReferenties
Havep:50184395106-5XL
Rubix:A0270727
EAN:8719622073874

Productdetails : HAVEP BODYWARMER ATTITUDE 50184395 INDIGO BLAUW MT 5XL
- ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken met rits
- binnenzak met rits
- 2 ingezette borstzakken met klep en drukknoop waarvan rechter borstzak voorzien is van D-ring voor badgehouder
- verlengd rugpand
- reflecterende piping
- kinbeschermer
- inritsbaar in rainshell
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 92%/8%, 100%, 100% | polyester/elastaan, pu membrane, polyester | 3-laminaat | 320 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,56 excl. BTW
/ stuk
€ 116,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
