HAVEP AMERIKAANSE OVERALL AEZO CHARCOAL/BAM GROEN MT 48
HaVeP Bretelbroek
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:20032287500--52
Rubix:22359958
Fabrikant:AEZO..48
EAN:8717575439105

Documenten
Productdetails : HAVEP AMERIKAANSE OVERALL AEZO CHARCOAL/BAM GROEN MT 48
· ritssluiting
· 2 ingezette zijzakken
· 2 borstzakken met klep
· 2 achterzakken met klep
· 2 dijbeenzakken met klep
· kniezakken
· duimstokzak
· verstelbare elastische schouderbanden
· 2 ingezette zijzakken
· 2 borstzakken met klep
· 2 achterzakken met klep
· 2 dijbeenzakken met klep
· kniezakken
· duimstokzak
· verstelbare elastische schouderbanden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 52 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% katoen/34% polyester/1% negastat, keperbinding |
| Gewicht | 370 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,33 excl. BTW
/ stuk
€ 126,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen
