HAVEP AMK. OVERALL 2095-003 KORENBLAUW MT 46
HaVeP Bretelbroek
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:2095-003170--46
Rubix:22351544
EAN:8713042014325

Documenten
Productdetails : HAVEP AMK. OVERALL 2095-003 KORENBLAUW MT 46
· ritssluiting
· 2 zijzakken
· 2 intasten
· borstzak met klep en pennenzakje
· achterzak
· duimstokzak
· verstelbare taille d.m.v. knopen
· verstelbare elastische schouderbanden
· 2 zijzakken
· 2 intasten
· borstzak met klep en pennenzakje
· achterzak
· duimstokzak
· verstelbare taille d.m.v. knopen
· verstelbare elastische schouderbanden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
| Gewicht | 245 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,32 excl. BTW
/ stuk
€ 45,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
