Referenties
Havep:80626546CAK--46
Rubix:A0757950
EAN:8718641356661



Productdetails : HAVEP BROEK STRETCH RWS 80626 ORANJE MT 46
- Voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm
- Verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken
- Een verdekte achterzak met klep
- Loshangende duimstokzak met pennenzak
- Loshangende dijbeenzak met klep
- Drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor extra lange levensduur
- Gesealde reflectiebanden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 46 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 265 g/m² |
| Materiaal | 88%/12% | polyester (sorona®)/polyester(recycled) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,88 excl. BTW
/ stuk
€ 80,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
