Referenties
Havep:8275-033100--58
Rubix:22353008
EAN:8713042013571

Productdetails : HAVEP WERKBROEK RITS 8275-033 MARINE MT 58
· ritssluiting
· 2 ingezette zijzakken
· 2 achterzakken
· duimstokzak
· elastiek in rug
· 2 ingezette zijzakken
· 2 achterzakken
· duimstokzak
· elastiek in rug
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 58 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 295 g/m² |
| Materiaal | 65% katoen/35% polyester, keperbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,15 excl. BTW
/ stuk
€ 37,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
58
