HAVEP DAMES BROEK HI-VIS 80620 ORANJE/MARINE MT 36
HAVEP DAMES BROEK HI-VIS 80620
Zie technische informatieReferenties
Havep:80620051AOU--36
Rubix:A0757812
EAN:8718641358146



Productdetails : HAVEP DAMES BROEK HI-VIS 80620 ORANJE/MARINE MT 36
- Brede riemlussen
- Verdekte ritssluiting
- 2 zijzakken, 1 d-ring rechter zak
- Los hangende dijbeenzak met klep en drukkers
- Los hangende meterzak
- Makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan de bovenkant, afgesloten met klep en velcro
- Elastiek in de rug
- 1 opgezette achterzak met klep en drukker
- Gestikte reflectie
- Gebruikgemaakt van 3 naaldsstiksel op kwetsbare plekken voor een langere levensduur
- Voorgevormde broekspijpen voor een goede pasvorm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 36 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Zakken voor kniestukken | kiezakken met opening aan de bovenkant, afgesloten met klep en velcro |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Materiaal | 60%/40% | polyester(recycled)/katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,58 excl. BTW
/ stuk
€ 73,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
