HAVEP DAMES BROEK STRETCH ATTITUDE 80639 CHARCOAL MT 34
HAVEP DAMES BROEK STRETCH ATTITUDE 80639
Zie technische informatieReferenties
Havep:80639520520--34
Rubix:A0758091
EAN:8718641369173



Productdetails : HAVEP DAMES BROEK STRETCH ATTITUDE 80639 CHARCOAL MT 34
- Verborgen ritssluiting
- 2 ruime ingezette zijzakken
- 2 ruime achterzakken, waarvan 1 met klep
- Hangende liniaalzak met extra gereedschapsvakken
- Ruime hangende dijbeenzak met klep en extra opbergmogelijkheden dankzij gereedschapsvakken
- Voorgevormde broekspijpen voor een perfecte pasvorm
- Codura®-verstevigingen en drievoudig gestikte naden op kwetsbare plaatsen voor extra duurzaamheid
- Brede riemlus aan de achterkant
- Verstelbare hamerlus
- D-ring
- Reflecterende biezen
- Elastische tailleband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 34 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 295 g/m² |
| Materiaal | 60%/40% | polyester(recycled)/katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,36 excl. BTW
/ stuk
€ 94,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
Maat
34
