HAVEP DAMES BROEK STRETCH RWS 80627 ORANJE MT 52
HAVEP DAMES BROEK STRETCH RWS 80627
Zie technische informatieReferenties
Havep:80627546CAK--52
Rubix:A0757931
EAN:8718641357187



Productdetails : HAVEP DAMES BROEK STRETCH RWS 80627 ORANJE MT 52
- Voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm
- Verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken
- Een verdekte achterzak met klep
- Loshangende duimstokzak met pennenzak
- Loshangende dijbeenzak met klep
- Drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor extra lange levensduur
- Gesealde reflectiebanden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 52 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | antraciet |
| Gewicht | 265 g/m² |
| Materiaal | 88%/12% | sorona® polyester/polyester(recycled) | 2/1 keperbinding | 265 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,88 excl. BTW
/ stuk
€ 80,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
Maat
52
