HAVEP DAMES SOFTSHELL JAS RWS 50482 ORANJE MT S
HAVEP DAMES SOFTSHELL JAS RWS 50482
Zie technische informatieReferenties
Havep:50482395CAK---S
Rubix:A0757961
EAN:8718641356593



Productdetails : HAVEP DAMES SOFTSHELL JAS RWS 50482 ORANJE MT S
- Softshell met verlengd achterpand
- Ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken met verdekte ritssluiting
- 1 ingezette borstzak met klep en drukknoop
- Binnenzak met ritssluiting
- Ademend, winddicht en waterafstotend
- Mouwen met tricot windvangers
- Afneembare capuchon
- Kinbeschermer
- Gesealde reflectiebanden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | antraciet |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Materiaal | 100% gerecycled polyester (3-laminaat) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,53 excl. BTW
/ stuk
€ 125,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
