HAVEP DAMES SOFTSHELLJAS MULT. PROT 50473 GEEL/MARINE MT XL
HAVEP DAMES SOFTSHELLJAS MULT. PROT 50473 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Havep:50473445ARA--XL
Rubix:A0757677
EAN:8718641359914



Productdetails : HAVEP DAMES SOFTSHELLJAS MULT. PROT 50473 GEEL/MARINE MT XL
OMSCHRIJVING
Damesjas uit de Multi Protector+ collectie. Deze jas voldoet aan 6 normen en is gemaakt van modacryl met katoen.
KENMERKEN
kinbeschermer
ingezette borstzak met klep en drukknoop
ingezette zijzakken met klep waarvan 1 met D-ring
gasmaskerlus
mouwen met elastiek
verlengd rugpand
sealreflectie
KWALITEIT
75%/24%/1%;60%/40% | polyester/elastomultiester/carbon, PU pyroshell membrane, modacryl/katoen | 3-laminaat | 400 g/m²
USP'S
Dit model is inherent vlamvertragend
Voorzien van 6 normeringen
Uiterst geschikt voor oa onderhoud- en installatiewerkzaamheden waarbij zichtbaarheid belangrijk is
Meer bewegingsvrijheid door gesegmenteerde striping
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 400 g/m² |
| Materiaal | 75%/24%/1%, 100%, 60%/40% | polyester/elastomultiester/carbon, pu pyroshell membrane, modacryl/katoen | 3-laminaat |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,23 excl. BTW
/ stuk
€ 273,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
