HAVEP DAMESBROEK SHIFT 80359033 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT 42
HAVEP DAMESBROEK SHIFT 80359033
Zie technische informatieReferenties
Havep:80359033EZP--42
Rubix:22357898
EAN:8713042061022



Productdetails : HAVEP DAMESBROEK SHIFT 80359033 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT 42
- Verdekte ritssluiting
- dijbeenzak met verdekte drukknoopsluiting
- 2 ingezette zijzakken
- duimstokzak met rolmaatzakje
- 1 achterzak met verdekte drukknoopsluiting
- D-ring
- reflecterende piping
- verstelbare tailleband m.b.v. elastiek in de tailleband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 42 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | grijs |
| Materiaal | 65%/35% | katoen/polyester | 2/1 keperbinding | 290 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,47 excl. BTW
/ stuk
€ 51,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
42
