HAVEP DAMESBROEK WORKER STRETCH 8726-376 ZWART MT 34
HAVEP DAMESBROEK WORKER STRETCH 8726-376
Zie technische informatieReferenties
Havep:8726-376500--34
Rubix:22350486

Productdetails : HAVEP DAMESBROEK WORKER STRETCH 8726-376 ZWART MT 34
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken waarvan 1 met extra opgestikt zakje
- 2 achterzakken met klep
- duimstokzak met rolmaatzakje
- dijbeenzak met klep
- GSM-zakje met klep
- 1 D-ring voor en 1 D-ring achter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 34 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | stretch, 60% katoen/20% polyester/ 20% eme, keperbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,90 excl. BTW
/ stuk
€ 66,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
34
