HAVEP HEMD LM FORCE 1648-285 MARINE MT L
HAVEP HEMD LM FORCE 1648-285 MARINE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:1648-285100---L
Rubix:22350128
EAN:8717575161921

Documenten
Productdetails : HAVEP HEMD LM FORCE 1648-285 MARINE MT L
verdekte drukknoopsluiting, 2 borstzakken met klep, manchetten met verdekte drukknopen, reflecterende piping
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 205 g/m² |
| Materiaal | 99% katoen/1% negastat, proban antistat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,40 excl. BTW
/ stuk
€ 69,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
