HAVEP JACK ATTITUDE 50172391 INDIGO BLAUW MT XL
HAVEP JACK ATTITUDE 50172391
Zie technische informatieReferenties
Havep:50172391106--XL
Rubix:22353241
EAN:8718649910308

Productdetails : HAVEP JACK ATTITUDE 50172391 INDIGO BLAUW MT XL
- verdekte ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken met rits
- 2 ingezette borstzakken met klep en drukknoop waarvan rechter borstzak voorzien is van D-ring voor badgehouder
- mouwen verstelbaar d.m.v. klittenband
- verlengd rugpand
- reflecterende piping
- hoge kraag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,31 excl. BTW
/ stuk
€ 76,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
