HAVEP JACK FORCE 50336337 CHARCOAL/FLUO GEEL MT 5XL
HAVEP JACK FORCE 50336337 CHARCOAL/FLUO GEEL
Zie technische informatieReferenties
Havep:50336337CKB-5XL
Rubix:A0270532
EAN:8718649093674



Productdetails : HAVEP JACK FORCE 50336337 CHARCOAL/FLUO GEEL MT 5XL
Verdekte drukknoopsluiting, 2 ingezette zijzakken met verdekte rits, binnenzak, 1 borstzak met klep, mouwen met steldrukkers, reflectieband op schouders, verlengd rugpand, rugplooien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 79%/20%/1% | katoen/polyester/carbon | 4/1 satijnbinding | 350 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,48 excl. BTW
/ stuk
€ 133,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
