HAVEP JACK FORCE 50336337 CHARCOAL/FLUO GEEL MT L
HAVEP JACK FORCE 50336337 CHARCOAL/FLUO GEEL
Zie technische informatieReferenties
Havep:50336337CKB---L
Rubix:A0270530
EAN:8718649093599



Productdetails : HAVEP JACK FORCE 50336337 CHARCOAL/FLUO GEEL MT L
Verdekte drukknoopsluiting, 2 ingezette zijzakken met verdekte rits, binnenzak, 1 borstzak met klep, mouwen met steldrukkers, reflectieband op schouders, verlengd rugpand, rugplooien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Gewicht | 350 g/m² |
| Materiaal | 79%/20%/1% | katoen/polyester/carbon | 4/1 satijnbinding | 350 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,98 excl. BTW
/ stuk
€ 102,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
