Referenties
Havep:5015-033100--58
Rubix:22359814
EAN:8713042007983

Productdetails : HAVEP JACK RITS 5015-033 MARINE MT 58
- ritssluiting
- 2 voorzakken
- 2 borstzakken met klep
- pennenzakje op mouw
- elastiek in taille
- rugplooien
- mouwen met steldrukkers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 58 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% katoen/35% polyester, keperbinding |
| Gewicht | 295 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,71 excl. BTW
/ stuk
€ 45,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
