HAVEP JACK SHIFT 50329033 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT M
HAVEP JACK SHIFT 50329033
Zie technische informatieReferenties
Havep:50329.M2EZPM
Rubix:22351691
Fabrikant:50329033EZP---M
EAN:8718649068979




Productdetails : HAVEP JACK SHIFT 50329033 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT M
- Ritssluiting
- 1 borstzak links met verdekte drukknopen
- mouwen met steldrukkers
- 2 ingezette zijzakken met drukknoopsluiting
- reflecterende piping
- D-ring
- verlengd rugpand.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Materiaal | 65%/35% katoen/polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,33 excl. BTW
/ stuk
€ 50,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
