Referenties
Havep:5015-033100--54
Rubix:22359810
EAN:8713042007969

Productdetails : HAVEP JACK RITS 5015-033 MARINE MT 54
· ritssluiting
· 2 voorzakken
· 2 borstzakken met klep
· pennenzakje op mouw
· elastiek in taille
· rugplooien
· mouwen met steldrukkers
· 2 voorzakken
· 2 borstzakken met klep
· pennenzakje op mouw
· elastiek in taille
· rugplooien
· mouwen met steldrukkers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 54 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65% katoen/35% polyester, keperbinding |
| Gewicht | 295 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,71 excl. BTW
/ stuk
€ 45,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
