HAVEP KINDERRALLYOVERALL KATOEN 2161-048 ROOD MT 110
HAVEP KINDERRALLYOVERALL KATOEN 2161-048 ROOD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:2161-048700-110
Rubix:22356953
EAN:8713042001912

Documenten
Productdetails : HAVEP KINDERRALLYOVERALL KATOEN 2161-048 ROOD MT 110
100% | katoen | 2/1 keperbinding | 300gr/m²
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | 110 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% katonen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,69 excl. BTW
/ stuk
€ 37,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
110
