HAVEP KORTE JAS 5-SAFETY 3256-469 MARINE MT 54
HAVEP KORTE JAS 5-SAFETY 3256-469
Zie technische informatieReferenties
Havep:3256-269100--54
Rubix:22359700
EAN:8717575175324

Productdetails : HAVEP KORTE JAS 5-SAFETY 3256-469 MARINE MT 54
- verdekte drukknoopsluiting
- 2 voorzakken met klep
- borstzak met klep
- binnenzak
- rugplooien
- mouwen met steldrukkers
- reflectieband
- tevens voorzien van gasmaskerlussen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 54 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | proban comfort as, 80% katoen/19% polyester/ 1% antistat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,00 excl. BTW
/ stuk
€ 89,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
54
