HAVEP KORTE JAS 5-SAFETY 3256-469 ROOD MT 54
HAVEP KORTE JAS 5-SAFETY 3256-469
Zie technische informatieReferenties
Havep:3256-269700--62
Rubix:A0026529
Fabrikant:3256-269700--62

Productdetails : HAVEP KORTE JAS 5-SAFETY 3256-469 ROOD MT 54
- verdekte drukknoopsluiting
- 2 voorzakken met klep
- borstzak met klep
- binnenzak
- rugplooien
- mouwen met steldrukkers
- reflectieband
- tevens voorzien van gasmaskerlussen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | 62 |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 80% katoen 19% polyester 1% carbon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,00 excl. BTW
/ stuk
€ 89,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
