HAVEP KORTE JAS MQ MULTI PROT. 30012469 FLUO GE/MARINE MT 64
HAVEP KORTE JAS MQ MULTI PROT. 30012469
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:30012269AOV--64
Rubix:22358346
Fabrikant:30012269AOV--64
EAN:8717575261843

Documenten
Productdetails : HAVEP KORTE JAS MQ MULTI PROT. 30012469 FLUO GE/MARINE MT 64
- verdekte drukknoopsluiting
- 2 voorzakken met klep
- ingezette borstzak met klep
- 2 gasmaskerlussen
- mouwen met steldrukkers
- reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 64 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | proban comfort as, 80% katoen/19% polyester/ 1% antistat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,36 excl. BTW
/ stuk
€ 132,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
64
