HAVEP KORTE JAS MQ MULTI PROT. 30012469 FLUO GE/MARINE MT 68
HAVEP KORTE JAS MQ MULTI PROT. 30012469
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:30012469AOV--68
Rubix:22357167
Fabrikant:30012469AOV--68
EAN:8718641227015

Documenten
Productdetails : HAVEP KORTE JAS MQ MULTI PROT. 30012469 FLUO GE/MARINE MT 68
- verdekte drukknoopsluiting
- 2 voorzakken met klep
- ingezette borstzak met klep
- 2 gasmaskerlussen
- mouwen met steldrukkers
- reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 68 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | proban comfort as, 80% katoen/19% polyester/ 1% antistat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,17 excl. BTW
/ stuk
€ 172,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
68
