HAVEP OVERALL DRUKKNOOP 2090-048 OLIJFGROEN MT 62
HAVEP OVERALL DRUKKNOOP 2090-048 OLIJFGROEN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:2090-048470--62
Rubix:22352476
EAN:8713042026571

Documenten
Productdetails : HAVEP OVERALL DRUKKNOOP 2090-048 OLIJFGROEN MT 62
verdekte metalen knoopsluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met klep, 2 achterzakken, duimstokzak, elastiek in rug, rugplooien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | 62 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen, keperbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,62 excl. BTW
/ stuk
€ 53,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
