HAVEP OVERALL DRUKKNOOP KNZ 2412-033 KORENBLAUW MT 50
HAVEP OVERALL DRUKKNOOP KNZ 2412-033 KORENBLAUW
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:2412-033170--50
Rubix:22353703
EAN:8713042193242

Documenten
Productdetails : HAVEP OVERALL DRUKKNOOP KNZ 2412-033 KORENBLAUW MT 50
verdekte drukknoopsluiting, 2 zijzakken, 2 intasten, 2 borstzakken met klep, achterzak, duimstokzak, kniezakken, elastiek in rug, rugplooien, manchetten met drukknopen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 50 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 295 g/m² |
| Materiaal | 65% katoen/35% polyester, keperbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,24 excl. BTW
/ stuk
€ 70,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
50
