HAVEP OVERALL HI-VIS 20444 CHARCOAL/FLUO GEEL MT 60
HAVEP OVERALL HI-VIS 20444
Zie technische informatieReferenties
Havep:20444033CKB--60
Rubix:A0396428
EAN:8718641289846



Productdetails : HAVEP OVERALL HI-VIS 20444 CHARCOAL/FLUO GEEL MT 60
- Hoge kraag
- Kin beschermer
- Middenvoor sluiting met verdekt rits, pad sluit met drukkers en velcro
- 1 gasmaskerlus
- 1 borstzak afgesloten met klep en een drukker
- 2 zijzakken, 1 d-ring rechter zak
- 2 doortasten afgesloten met drukker
- Mouwen verstelbaar met drukkers
- Los hangende dijbeenzak met klep en drukkers
- Los hangende meterzak
- Makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan de bovenkant, afgesloten met klep en velcro
- Rugplooien voor meer bewegingsvrijheid
- Elastiek in de rug voor meer bewegingsvrijheid
- 1 ingezette achterzak met klep en drukker
- Ingezet kruisstuk ter voorkoming van uitscheuring
- Gestikte reflectie
- Gebruik gemaakt van 3 naaldsstiksel op kwetsbare plekken voor een langere levensduur
- Voorgevormde broekspijpen voor een goede pasvorm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 60 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65%/35% | katoen/polyester | 2/1 keperbinding | 290 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,82 excl. BTW
/ stuk
€ 138,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
60
