HAVEP OVERALL HI-VIS 20445 FLUO ORANJE/CHARCOAL MT 46
HAVEP OVERALL HI-VIS 20445
Zie technische informatieReferenties
Havep:20445051CAK--46
Rubix:A0396421
EAN:8718641290033



Productdetails : HAVEP OVERALL HI-VIS 20445 FLUO ORANJE/CHARCOAL MT 46
- Hoge kraag
- Kin beschermer
- Middenvoor sluiting met verdekte rits, pad sluit met drukkers en velcro
- 1 gasmaskerlus
- 1 borstzak afgesloten met klep en een drukker
- 2 zijzakken, 1 d-ring rechter zak
- 2 doortasten afgesloten met drukker
- Mouwen verstelbaar met drukkers
- Los hangende dijbeenzak met klep en drukkers
- Los hangende meterzak
- Makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan de bovenkant, afgesloten met klep en velcro
- Rugplooien voor meer bewegingsvrijheid
- Elastiek in de rug voor meer bewegingsvrijheid
- 1 ingezette achterzak met klep en drukker
- Ingezet kruisstuk ter voorkoming van uitscheuring
- Gestikte reflectie
- Gebruikgemaakt van 3 naaldsstiksel op kwetsbare plekken voor een langere levensduur
- Voorgevormde broekspijpen voor een goede pasvorm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60%/40% | polyester/katoen | 4/1 satijnbinding | 290 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,08 excl. BTW
/ stuk
€ 145,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
46
