HAVEP OVERALL HI-VIS RWS 2400-051 FLUO ORANJE MT 60
HAVEP OVERALL HI-VIS RWS 2400-051
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:2400-051620--60
Rubix:22350858
Fabrikant:2400
EAN:8713043008538

Documenten
Productdetails : HAVEP OVERALL HI-VIS RWS 2400-051 FLUO ORANJE MT 60
- RWS Overall
- verdekte drukknoopsluiting
- 2 zijzakken
- 2 intasten
- 2 ingezette borstzakken
- GSM-zakje
- achterzak
- duimstokzak
- kniezakken binnenzijde
- elastiek in rug
- rugplooien voor extra bewegingsvrijheid
- reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 60 |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% polyester/40% katoen, satijnbinding |
| Gewicht | 300 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,07 excl. BTW
/ stuk
€ 131,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
60
