HAVEP OVERALL ISO 20471 2415-033 MARINE/FLUO ORANJE MT 58
HAVEP OVERALL ISO 20471 2415-033
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:2415-033AAF--58
Rubix:22353967
EAN:8713042123812

Documenten
Productdetails : HAVEP OVERALL ISO 20471 2415-033 MARINE/FLUO ORANJE MT 58
- verdekte drukknoopsluiting
- 2 zijzakken waarvan 1 met GSM-zakje
- 2 afsluitbare intasten
- 2 ingezette borstzakken met drukknoop
- achterzak met knoop
- duimstokzak
- kniezakken
- elastiek in rug
- rugplooien
- manchetten met drukknopen
- reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 58 |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | oranje |
| Materiaal | 65% katoen/35% polyester, keperbinding |
| Gewicht | 295 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,10 excl. BTW
/ stuk
€ 112,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
58
