HAVEP OVERALL KNOOP KATOEN 2070-048 MARINE MT 44
HAVEP OVERALL KNOOP KATOEN 2070-048
Zie technische informatieReferenties
Havep:2070-048100--44
Rubix:22356902
Fabrikant:2070-048100--44
EAN:8713042003022



Productdetails : HAVEP OVERALL KNOOP KATOEN 2070-048 MARINE MT 44
- verdekte knoopsluiting
- 2 zijzakken
- 2 borstzakken met klep
- 2 achterzakken
- elastiek in rug
- rug plooien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 44 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% katoen |
| Gewicht | 300 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,62 excl. BTW
/ stuk
€ 53,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
44
