HAVEP OVERALL KNZ SHIFT 20320033 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT 60
HAVEP OVERALL KNZ SHIFT 20320033
Zie technische informatieReferenties
Havep:20320033EZP--60
Rubix:22351685
Fabrikant:20320033EZP--60
EAN:8718649067750



Productdetails : HAVEP OVERALL KNZ SHIFT 20320033 INDIGO BLAUW/CHARCOAL MT 60
- Verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen
- dijbeenzak met verdekte drukknoopsluiting
- duimstokzak met rolmaatzakje
- Cordura® kniezakken met klittenband afsluitbaar
- 1 achterzak met verdekte drukknoopsluiting
- rug plooien
- 1 borstzak met verdekte drukknoopsluiting
- rug elastiek
- reflecterende piping
- ingezette voorzakken
- D-ring
- extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring
- verdekte drukkers aan de mouw.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 60 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 65%/35% katoen/polyester |
| Gewicht | 290 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,64 excl. BTW
/ stuk
€ 90,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
60
