HAVEP OVERALL MULTI PROT. 20433 MARINE/FLUO GEEL MT 60
HAVEP OVERALL MULTI PROT. 20433 MARINE/FLUO GEEL
Zie technische informatieReferenties
Havep:20433469AAA--60
Rubix:A0597177
EAN:8718641337745



Productdetails : HAVEP OVERALL MULTI PROT. 20433 MARINE/FLUO GEEL MT 60
verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen en verdekt klittenband
2 ingezette zijzakken met verdekte drukknoop waarvan 1 met D-ring 2 intasten
1 ingezette borstzak met klep en drukknoop
1 ingezette achterzak met klep
loshangende duimstokzak met klep
loshangende dijbeenzak met klep
makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband elastiek in rug rugplooien voor extra bewegingsvrijheid
2 gasmaskerlussen voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm
drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur
mouwen verstelbaar d.m.v. drukknoop
extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring
hoge kraag
kinbeschermer
reflectieband
2 ingezette zijzakken met verdekte drukknoop waarvan 1 met D-ring 2 intasten
1 ingezette borstzak met klep en drukknoop
1 ingezette achterzak met klep
loshangende duimstokzak met klep
loshangende dijbeenzak met klep
makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband elastiek in rug rugplooien voor extra bewegingsvrijheid
2 gasmaskerlussen voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm
drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor een extra lange levensduur
mouwen verstelbaar d.m.v. drukknoop
extra inzet bij kruis ter voorkoming van uitscheuring
hoge kraag
kinbeschermer
reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 60 |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 80% katoen / 19% polyester / 1% carbon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,18 excl. BTW
/ stuk
€ 231,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
60
