HAVEP OVERALL RITS 2166-033 KORENBLAUW MT 54
HAVEP OVERALL RITS 2166-033 KORENBLAUW
Zie technische informatieReferenties
Havep:2166-033170--54
Rubix:22354985

Productdetails : HAVEP OVERALL RITS 2166-033 KORENBLAUW MT 54
Overall met verdekte 2-weg ritssluiting en drukknopen uit de HAVEP® Basic collectie. Deze overall is gemaakt van katoen/polyester.
KENMERKEN
• verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen
• 2 zijzakken
• 2 intasten
• 2 borstzakken met klep
• 2 achterzakken
• duimstokzak
• elastiek in rug
• rugplooien
• mouwen met steldrukkers
• 290 g/m²
KENMERKEN
• verdekte 2-weg ritssluiting met drukknopen
• 2 zijzakken
• 2 intasten
• 2 borstzakken met klep
• 2 achterzakken
• duimstokzak
• elastiek in rug
• rugplooien
• mouwen met steldrukkers
• 290 g/m²
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 54 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 200 g/m² |
| Materiaal | 65% katoen/ 35% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,11 excl. BTW
/ stuk
€ 63,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
54
