Referenties
Havep:20479051CAK--64
Rubix:A0758028
EAN:8718641354254



Productdetails : HAVEP OVERALL RWS 20479 ORANJE MT 64
- Voorgevormde broekspijpen voor zeer goede pasvorm
- Makkelijk toegankelijke kniezakken met opening aan de bovenzijde afsluitbaar met klep en klittenband
- Verdekte ritssluiting met verdekte drukknopen en klittenband
- Opstaande kraag met kinbeschermer
- 2 ingezette zijzakken
- 2 intasten
- Een verdekte borstzak met klep
- Een verdekte achterzak met klep
- Loshangende duimstokzak met pennenzak
- Loshangende dijbeenzak met klep
- Drievoudig gestikte naden op kwetsbare plekken voor extra lange levensduur
- Elastiek in taille op de rug
- Opgestikte reflectiebanden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 64 |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60%/40% | polyester(recycled)/katoen |
| Zakken voor kniestukken | kniezakken met opening aan de bovenzijde, afsluitbaar met klep en klittenband. |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Gender | heren |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,37 excl. BTW
/ stuk
€ 127,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
Maat
64
