Referenties
Havep:2136-048400--64
Rubix:22350251
EAN:8713042018804

Documenten
Productdetails : HAVEP OVERALL RALLY 2136-048 FLESSENGROEN MT 64
· 2-weg ritssluiting
· 2 zijzakken
· 2 intasten
· 2 borstzakken met rits
· achterzak
· duimstokzak
· elastiek in rug
· rugplooien
· mouwen met steldrukkers
· pijpen met steldrukkers
· 2 zijzakken
· 2 intasten
· 2 borstzakken met rits
· achterzak
· duimstokzak
· elastiek in rug
· rugplooien
· mouwen met steldrukkers
· pijpen met steldrukkers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | 64 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 300 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen, keperbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,37 excl. BTW
/ stuk
€ 57,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
64
