HAVEP OVERALL DRUKKNOOP KNZ 2412-033 MARINE MT 58
HaVeP Overall
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Havep:2412-033100--58
Rubix:22355124

Documenten
Productdetails : HAVEP OVERALL DRUKKNOOP KNZ 2412-033 MARINE MT 58
· verdekte drukknoopsluiting
· 2 zijzakken
· 2 intasten
· 2 borstzakken met klep
· achterzak
· duimstokzak
· kniezakken
· elastiek in rug
· rugplooien
· manchetten met drukknopen
· 2 zijzakken
· 2 intasten
· 2 borstzakken met klep
· achterzak
· duimstokzak
· kniezakken
· elastiek in rug
· rugplooien
· manchetten met drukknopen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 58 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 295 g/m² |
| Materiaal | 65% katoen/35% polyester, keperbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,24 excl. BTW
/ stuk
€ 70,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Maat
58
