HAVEP PILOTJACK ATTITUDE 50186368 INDIGO BLAUW MT L
HAVEP PILOTJACK ATTITUDE 50186368S
Zie technische informatieReferenties
Havep:50186368106---L
Rubix:22358744
Fabrikant:50186368106---L
EAN:8718649902877

Productdetails : HAVEP PILOTJACK ATTITUDE 50186368 INDIGO BLAUW MT L
- ritssluiting
- 2 ingezette zijzakken met klep
- binnenzak met rits
- 2 ingezette borstzakken met rits waarvan rechter borstzak voorzien is van D-ring voor badgehouder
- mouwzakje
- elastiek in taille
- ademend
- winddicht met getapete naden op kritische plaatsen
- manchetten met elastische band
- het doek is genormeerd volgens EN 343
- reflecterende piping
- fleece aan binnenzijde kraag
- kinbeschermer
- mogelijkheid tot toevoegen afneembare capuchon met drukknopen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
| Gewicht | 195 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,07 excl. BTW
/ stuk
€ 123,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
