Referenties
Havep:10083535CAK---L
Rubix:A0758053
EAN:8718641355008



Productdetails : HAVEP POLO LM RWS 10083 ORANJE MT L
- Lange mouwen
- Contrasterende polokraag met 3 knoopssluiting
- Contrasterende manchetten
- Gesealde reflectiebanden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | ja |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 60%/40% | katoen (organic)/polyester (recycled) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,37 excl. BTW
/ stuk
€ 60,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
